パイロット
フリクション
フリクションポイントビズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色(軸)
マーブルピンク
マーブルブラック
マーブルブルー
マーブルピンク
マーブルホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62327695
品番
LFPK-3SS4-MAP
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属軸使用のシナジーチップレフィルを搭載した、高級フリクションポイントノック。
用途
ゲルインキボールペン
材質
黄銅
シリーズ
フリクション
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.4
インク
ゲルインキ
入数
1本
色(軸)
マーブルピンク
繰り返し・詰め替え
対応