パイロット
ハイテックCコレトレフィル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
インク色
パステルバイオレット
ホワイト
パステルオレンジ
パステルグリーン
パステルブルー
パステルバイオレット
パステルピンク
ゴールド
シルバー
メタリックグリーン
メタリックブルー
メタリックバイオレット
メタリックピンク
蛍光イエロー
蛍光ピンク
蛍光レッド
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光パープル
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62327878
品番
LHKRF10S4-PV
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
用途
ハイテックCコレト専用替え芯
ボール径(Φmm)
0.4
インク色
パステルバイオレット
インク
ゲルインキ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。