ミツヤ
カラーハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
クリアマリンカラー4色アソート
透明
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
62329016
品番
CHT-1500-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
青
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62329016
CHT-1500-BU
62328946
BX1-6-BU
カラーハイタック画鋲
ミツヤ
1ケース(25本)
¥
179
税込
¥
197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)