曜日別特売
CHT-1500-GR カラーハイタック画びょう ミツヤ 62329034

CHT-1500-GR カラーハイタック画びょう ミツヤ 62329034
CHT-1500-GR カラーハイタック画びょう ミツヤ 62329034

カラーハイタック画びょう

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(25本)注文コード62329034品番CHT-1500-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。

用途ピン材質PS樹脂/ステンレス針タイプ平タイプ頭径(Φmm)12.5包装収納便利なPSケース針長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする