ミツヤ
カラーハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアマリンカラー4色アソート
クリアマリンカラー4色アソート
透明
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
62329043
品番
CHT-1500-M
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
クリアマリンカラー4色アソート
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
8