既存品は76cmのグラスファイバー、デミオのAM/FMラジオアンテナ、経年劣化で根元から折れてしまった。クーポンがあったので純正のショートタイプ30cmを購入した。
受信感度はλ/4 、76cmが30cmになれば
悪くなるが気にしない、見た目も良くなった、商品の発送が早く助かりました。
さすがにマツダ純正作りが完璧です。
最近の車は短いアンテナが多い中、長すぎずいい感じです。
日産マーチの純正アンテナをマツダのショートアンテナに交換。全く違和感なくフィットし、AM・FM局の受信も市街地であれば問題ありません。気軽に交換できる価格も含めて満足しています。
少なくとも元々強く入っていたFM局の感度は問題なし。ロングアンテナよりスッキリしました。
キューブz12 の純正が長すぎたので、交換しました。
ネットで調べてこのアンテナを見つけてください、注文しました。非常に満足しています。
ダイハツ車に使用しましたが、短か過ぎずジャストフィットでした。電波の入りは問題ないようです。伸縮タイプでは無かったのが星一つマイナス。