ミツヤ
カラーマグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
色
青
緑
赤
白
黄
青
直径(Φmm)
20
20
30
40
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
62329917
品番
CM20-4P-BU
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
青
直径(Φmm)
20
磁石寸法(mm)
Φ12