BX4-2P-YL マグネットシート ミツヤ 62330303

BX4-2P-YL マグネットシート ミツヤ 62330303
BX4-2P-YL マグネットシート ミツヤ 62330303

マグネットシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2枚)
内容量1パック(2枚)注文コード62330303品番BX4-2P-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズ100ミリ×300ミリ×0.7ミリ厚のマグネットシート。ツヤなし書き込みタイプ。薄くてもしっかり磁着し、カットしやすい厚み。

用途
マグネット
仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可材質ゴム磁石/PVC材寸法(mm)100×300×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34091874
2019-05-27
用途: 現場の納期の表示

現場の納期の表示にシートにテプラで文字を張り使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする