曜日別特売
FE-3250 フォーアース プチプラゼムクリップ ミツヤ 62330644

FE-3250 フォーアース プチプラゼムクリップ ミツヤ 62330644
FE-3250 フォーアース プチプラゼムクリップ ミツヤ 62330644
FE-3250 フォーアース プチプラゼムクリップ ミツヤ 62330644

フォーアース プチプラゼムクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(250本)注文コード62330644品番FE-3250
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

本体素材に再生PS80%以上使用した錆びないゼムクリップ。

用途クリップ材質PS樹脂(再生PS樹脂40%)幅(mm)9全長(mm)25包装収納便利なPPケース繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 止める作業
株式会社卸売・小売業

色がついていないのがいいです。
金額が
1割引きになっても他のサイトのほうがずっとお安いのでちょっと考え中です。

2024-11-10
用途: 事務作業
有限会社永山工業建設業・工事業

請求書・見積書等簡単クリップする時書類データを仮留めに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする