GM-1000 ゼムクリップ ミツヤ 62330696

GM-1000 ゼムクリップ ミツヤ 62330696
GM-1000 ゼムクリップ ミツヤ 62330696

ゼムクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100g)
サイズ
全長(mm)29
内容量1ケース(100g)注文コード62330696品番GM-1000
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。

用途クリップ材質硬鉄線全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)サイズ包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした書類をまとめるのに使用しています。
上が平らになっているのでずれにくく使いやすいです。大入りでコスパも良いので何回かリピ購入しています。

対象商品 : 62330775
2024-06-06
用途: 書類の整理に

書類をまとめるときに使っています。
小さなことですがクリップはジャストフィットのサイズが
嬉しいモノ。その点品ぞろえが充実していて大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする