ミツヤ
ミーイング エコマグネットシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62331019
品番
ME-EMS131-GR
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
用途
マグネットシート
仕様
シート面:艶無
材質
ラバーマグネットシート/PVCフィルム
寸法(mm)
100×300×0.7
色
緑