ミツヤ
プラマグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
橙
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62331064
品番
ME-PMHSK-BU
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途
マグネットフック
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)
66×40×26
色
青
サイズ
小
耐荷重(kg)
1
フック
固定
最大寸法(mm)
吊下部:Φ4.5
特性
強力
グリーン購入法
適合