ME-PMHSK-WH プラマグネットフック ミツヤ 62331089

ME-PMHSK-WH プラマグネットフック ミツヤ 62331089
ME-PMHSK-WH プラマグネットフック ミツヤ 62331089

プラマグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62331089品番ME-PMHSK-WH
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。

用途マグネットフック材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板寸法(mm)66×40×26サイズ耐荷重(kg)1フック固定最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5特性強力グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする