CC印(ニッカトー)
HB保護管
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(5本)
外径(Φmm)
8
6
8
5
10
13
15
17
内径(Φmm)
5
4
5
3
6
9
11
13
長さ(mm)
300
150
300
600
1000
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62336515
品番
12221008
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
300
型式
6
材質
ムライト
仕様
JIS規格品パイロメーター用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。