CC印(ニッカトー)
HB保護管
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
1箱(10本)
1箱(5本)
外径(Φmm)
25
6
8
5
10
13
15
17
内径(Φmm)
20
4
5
3
6
9
11
13
長さ(mm)
600
150
300
600
1000
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62336716
品番
12221041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,060
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
25
長さ(mm)
600
型式
10
材質
ムライト
仕様
パイロメーター用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62336716
12221041
70733934
HBHOGO-2520600
HB保護管
CC印(ニッカトー)
1本
¥
8,998
税込
¥9,898
注文コードが変更になりました。