CC印(ニッカトー)
HB保護管
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(5本)
外径(Φmm)
8
6
8
5
10
13
15
17
内径(Φmm)
5
4
5
3
6
9
11
13
長さ(mm)
1000
150
300
600
1000
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62336759
品番
12221011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
1000
型式
6
材質
ムライト
仕様
パイロメーター用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62336759
12221011
70733679
HBHOGO-851000
HB保護管
CC印(ニッカトー)
1パック(10本)
¥
64,980
税込
¥71,478
注文コードが変更になりました。