曜日別特売
4610R 流し台 モノタロウ 62339148

 

4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
4610R 流し台 モノタロウ 62339148
モノタロウ

流し台

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
シンク位置
間口(mm)1000
奥行(mm)460
内容量1台注文コード62339148品番4610R
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。

シンク位置材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤間口(mm)1000奥行(mm)460高さ(mm)800(+90立上り)ホワイト/ブラウン
取扱説明書:関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※個人様宅への配送は不可の商品になります。
※現場への納品は不可となります。
※送り状には法人名・法人住所が必須となります。
※配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62339139
2025-09-28
用途: ユーティリティ用
サービス業

サイズがすごく良かったのですが、使用後2ヶ月ほどで錆が出ました。塩素系 酸性洗剤は使っていません。使用後は水分も拭き取って大切に使っていたのに、本当に残念です。

対象商品 : 62339114
2024-11-07
用途: 休憩室の給湯場所に置いています
柳川商事金融・保険業

しっかりしているし 流し場が深くて
洗い物もしやすい
とても良い商品だと思います

対象商品 : 62339139
2024-07-05
用途: 交換
建設業・工事業

今までの流し台が腐れてきたので格安で探していたので購入した。格安で買えてよかったです。

対象商品 : 62339157
2024-06-06
用途: 倉庫用のミニキッチンとして
建設業・工事業

軽くて安くてシンプルでとてもいい。
箱物でこの値段は他では買えない。
とても良い。

対象商品 : 62339123
2024-11-27
用途: テナント内装工事
サービス業

表面上は綺麗、下ベニヤ板の方、穴の位置が既に開けられているのが不満。

対象商品 : 62339114
2023-06-07
用途: 事務所用
教育・研究機関

冷蔵庫を設置したくて、既存120サイズの流し台から60サイズの本品に交換しました。開き戸の金具?ストッパーが硬く、本体が軽いので開けるたびに本体がずれるので、その部分はちょっと残念で-★1つですが、コスパ最強。リフォーム会社の見積だと12万くらいかかるとの事だったのですごく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62339157
2023-03-31
用途: 給仕の時

ホームセンターより安価でコンパクトサイズが良い。設置後に固定できるように工夫をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 62339114
2022-06-11
用途: 使用した物の洗浄
美容室デジャヴサービス業

高さや大きさがとっても使用しやすくて洗いやすいです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
他のカラーはありますでしょうか。
回答:
ホワイト/ブラウンの一種類のみになります。
2023-12-13
質問:
シンクの深さを教えて下さい。
回答:
約160mmになります。
2023-12-13
質問:
配色を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

生面・扉:ホワイト
側面・台輪:ブラウン
2023-12-13

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする