Linc
六角軸タップ下穴用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
タップ下穴寸法(mm)
3.3、4.2、5.0、8.0
3.3、4.2、5.0、8.0
3.3、4.2、5.0、8.0
3.3、4.2、5.0、6.8、8.0、8.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62339848
品番
LST-T4-3/8
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
多サイズのタップ下穴開けに!
用途
薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)
材質
HSS
軸径
6.35
表面処理
チタンコーティング
タップサイズ
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、3/8W
アズワン品番
64-8600-78
タップ下穴寸法(mm)
3.3、4.2、5.0、8.0