LST-T410 六角軸タップ下穴用ドリル Linc 62339857

 

LST-T410 六角軸タップ下穴用ドリル Linc 62339857
LST-T410 六角軸タップ下穴用ドリル Linc 62339857

六角軸タップ下穴用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
タップ下穴寸法(mm)3.3、4.2、5.0、6.8、8.0、8.5
3.3、4.2、5.0、6.8、8.0、8.5
3.3、4.2、5.0、8.0
内容量1本注文コード62339857品番LST-T410
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

多サイズのタップ下穴開けに!

用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)材質HSS軸径6.35表面処理チタンコーティングタップサイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、3/8Wアズワン品番64-8600-77タップ下穴寸法(mm)3.3、4.2、5.0、6.8、8.0、8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする