曜日別特売
BY04 4L 油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M グリーンクロス 62340006

油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M

商品レビューを投稿する
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード62340006品番BY04 4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
また、洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。
ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切

用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)タイプ希釈タイプ繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする