ナカバヤシ
ソーシャルディスタンスステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
1セット(3枚)
1セット(2枚)
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
62340417
品番
SDS-S・MN-R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
剥がし跡が残りにくいステッカー表面の細かい凹凸により滑りにくい!
貼るだけの簡単施工
ひと目で距離を保てる
材質
本体/ポリオレフィンフィルム、表面/ロイヤルマット(PET)
直径(Φmm)
(丸形)80
質量(g)
50
タイプ
三角、丸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(三角形)310×275
柄
ネコ
RoHS指令(10物質対応)
対応