曜日別特売
A-CO-0301-000 美香柑 みかんの生せっけんゴールドR UYEKI 62341774

A-CO-0301-000 美香柑 みかんの生せっけんゴールドR UYEKI 62341774
A-CO-0301-000 美香柑 みかんの生せっけんゴールドR UYEKI 62341774
A-CO-0301-000 美香柑 みかんの生せっけんゴールドR UYEKI 62341774

美香柑 みかんの生せっけんゴールドR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(50g)
内容量1個(50g)注文コード62341774品番A-CO-0301-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

みかんの生せっけん美香柑
固形でもない、フォームでもない新しい生タイプの洗顔料
鉱物油ゼロ、合成香料色素ゼロ、石油系界面活性剤ゼロ、防腐剤ゼロ
たっぷり60%美容成分
国産、無農薬、有機栽培みかん果皮エキス配合
パッチテスト済み (すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません)
ノンコメドジェニックテスト済み(すべての方にコメドができないというわけではありません)

質量(g)50配合成分カリ含有石ケン素地、水、グリセリン、ソルビトール、BG、オレンジ果皮油、ウンシュウミカン果皮エキス、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、カプリル酸グリセリル、ユズ果実エキス、ヨモギ葉エキス、カッコンエキス、カワラヨモギエキス、チョウジエキス、ラウリン酸ポリグリセリル-10、クロチク茎、トマト果実エキス、キュウリ果実エキス、ビワ葉エキス、酸化鉄、エタノール
注意
※お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
※直接肌に塗布せずに、泡立てネット等をご利用になり、
※泡状にして洗顔してください。
※直射日光があたる場所、高温多湿を避け、涼しいところに保管してください。
※水や異物が入らないよう注意し、使用後はフタをきちんと閉めて保管してください。

商品説明動画

生せっけんシリーズ動画
生せっけんシリーズ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする