曜日別特売
50CH10E09M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62342955

50CH10E09M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62342955
50CH10E09M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62342955

産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(m)10
口径50A
使用圧力(MPa)0.9
内容量1本注文コード62342955品番50CH10E09M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

散水・送水・消防用ホースです。

長さ(m)10規格一般品使用圧力(MPa)0.9材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ口径50A
注意
※実際にお届けする商品とデザインが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。(機能上の変更はございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 路面洗浄

1回目は、三回使用して破けました。その後クレームで新品入れ替えしていただきましたが、本日2回目で同じく破けました。水圧は、0.2MPaの低水圧です。
二回とも1HRも使っていません。色々と、他のホースも同じ条件で使用していますが100倍は使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする