カスタム
レーザー距離計 LR-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62343183
品番
LR-20
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています
連続測定で、移動しながら測定が可能です
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付
用途
建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品
取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
質量(g)
約 80 (電池含む)
電源
単4形乾電池 × 2本
測定精度
±3.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×100×24
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.2~20
レーザークラス
クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※測定に適さない環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、 測定可能距離が短くなる場合があります。