#406 ガムテープが付きにくいPU #406 FUKUTOKU(福徳産業) 62343759

#406 ガムテープが付きにくいPU #406 FUKUTOKU(福徳産業) 62343759
#406 ガムテープが付きにくいPU #406 FUKUTOKU(福徳産業) 62343759

ガムテープが付きにくいPU #406

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード62343759品番#406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。

用途
梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
サイズLL全長(cm)25中指長(cm)9手の平幅(cm)9.75手のひらまわり(cm)19.5材質ナイロン100%ブラック材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能UVカット、通気性、強力入数(双)1質量(g/双組)26厚さ(cm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62343734
2025-07-29
用途: 建築作業
株式会社日の出建商建設業・工事業

ガムテープがつかなくて最高でした。
またリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする