曜日別特売

クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ライトパネル 革張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
キャメル
色(張地)キャメル
内容量1脚注文コード62344836品番CR35BA PD98
参考基準価格(税別)¥376,200販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング

色(張地)キャメル全高(mm)940座面高さ(mm)430~540材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530キャメル高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,290/税込12,419
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする