曜日別特売
CA11BR F1K2 モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック オカムラ(岡村製作所) 62355643

CA11BR F1K2 モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック オカムラ(岡村製作所) 62355643
CA11BR F1K2 モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック オカムラ(岡村製作所) 62355643

モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ベージュ
色(張地)ベージュ
内容量1脚注文コード62355643品番CA11BR F1K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)ベージュ全高(mm)925座面高さ(mm)430~530材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスターベージュ種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×573×925フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,360/税込3,696
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする