協和精工
CBN4枚刃リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
4.01
4.01
4.01
3.98
3.99
4
4.02
4.03
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.1
3.2
3.3
3.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.1
5.2
5.3
5.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.1
2.2
2.3
2.4
有効長(mm)
25
10
20
25
30
15
全長L(mm)
60
50
60
70
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62362696
品番
BHR-4401
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
溝長(mm)
23
全長L(mm)
60
有効長(mm)
25
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
4.01