曜日別特売
BHR-4490 CBN4枚刃リーマ 協和精工 62362809

CBN4枚刃リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4.9
4.9
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.1
3.2
3.3
3.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.1
5.2
5.3
5.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.1
2.2
2.3
2.4
有効長(mm)25
全長L(mm)60
内容量1本注文コード62362809品番BHR-4490
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN溝長(mm)23全長L(mm)60有効長(mm)25コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする