曜日別特売
BMC-325150 CBN3枚刃面取リカッター 協和精工 62363238

CBN3枚刃面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2.5注文コード62363238品番BMC-325150
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長L(mm)60有効長(mm)15先端径(mm)0.2(フラット)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする