曜日別特売
CA21BW FKA3 モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所) 62364183

CA21BW FKA3 モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所) 62364183
CA21BW FKA3 モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所) 62364183

モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ライトグレー
色(張地)ライトグレー
内容量1脚注文コード62364183品番CA21BW FKA3
参考基準価格(税別)¥117,100販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)ライトグレー全高(mm)925座面高さ(mm)430~530材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスターライトグレー種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,520/税込3,872
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする