曜日別特売
DPD-2180 PCDポイントドリル 協和精工 62364857

PCDポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.8
1.8
2
2.1
2.2
1.9
0.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
0.4
2.3
2.4
0.5
0.6
0.7
1.5
1.6
1.7
刃長(mm)4
内容量1本注文コード62364857品番DPD-2180
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。

用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD寸法(mm)PCD層:2全長(mm)38刃長(mm)4刃径(Φmm)1.8柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする