DRD-2147 PCDドリル 協和精工 62365706

PCDドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62365706品番DRD-2147
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。

用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
仕様PCD層:1mm材質PCD刃長(mm)8全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする