オカムラ(岡村製作所)
モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ベージュ
色(張地)
ブラック
ブラック
ホワイト
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62370754
品番
CA86FZ PF72
参考基準価格(税別)
¥275,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
色(張地)
ブラック
全高(mm)
950
座面高さ(mm)
460
材質
背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
幅(mm)
605
色
ブラック
高さ(mm)
950
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
585
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
足外径(Φmm)
560
キャスター種類
ナイロン
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
460
色(本体)
ホワイト
材質(座面)
座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,260
/
税込
¥
9,086
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
mode オフィスシーティング[モード]
参考になった