CA86FZ PC18 モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所) 62370763

CA86FZ PC18 モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所) 62370763
CA86FZ PC18 モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所) 62370763

モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
色(張地)ホワイト
内容量1脚注文コード62370763品番CA86FZ PC18
参考基準価格(税別)¥275,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)ホワイト全高(mm)950座面高さ(mm)460材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605ホワイト高さ(mm)950種類オフィスチェア奥行(mm)585キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)560キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)460色(本体)ホワイト材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,260/税込9,086
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする