曜日別特売
CA95BR FSG8 モード ミドルバック 可動肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 62372958

CA95BR FSG8 モード ミドルバック 可動肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 62372958
CA95BR FSG8 モード ミドルバック 可動肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 62372958
CA95BR FSG8 モード ミドルバック 可動肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 62372958

モード ミドルバック 可動肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
オレンジ
色(張地)オレンジ
内容量1脚注文コード62372958品番CA95BR FSG8
参考基準価格(税別)¥138,100販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)オレンジ全高(mm)920座面高さ(mm)430~530材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスターオレンジ種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×570×920フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック背タイプミドルバック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,150/税込4,565
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする