ET-909 CAR COOL 中和剤 ヤシマ化学 62376056

CAR COOL 中和剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード62376056品番ET-909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。

成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。形状液体引火点(℃)38(TAG密閉式)密度(g/cm3)0.761(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、密栓し、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする