00111 OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナー ヤシマ化学 62376275

OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(840mL×30本)注文コード62376275品番00111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。
洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。

成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。対応材質金属部品主な用途油汚れや粉塵等の汚れ臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.68(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17640mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする