質量(kg)42色フロスティホワイトタイプポット式管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5(m2))まで、寒冷地:45畳(74.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0(m2))まで、寒冷地:29畳(48.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×478暖房出力(kW)11.0~4.01省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.8