ストア・エキスプレス
ステンレスシェルフラック 幅91.3cm専用 追加用棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
奥行き(cm)
46.3
46.3
61.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62377501
品番
7192-2380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要
種別
追加用棚
寸法(mm)
【棚厚】40
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
全体:180/段
板厚(mm)
1.2
素材
ステンレス(SUS304)
奥行き(cm)
46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
631
/
税込
¥
694
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません