7192-2440 ステンレスシェルフラック 幅152.3cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 62377738

 

7192-2440 ステンレスシェルフラック 幅152.3cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 62377738
7192-2440 ステンレスシェルフラック 幅152.3cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 62377738

ステンレスシェルフラック 幅152.3cm専用 追加用棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード62377738品番7192-2440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途【適合商品】ステンレスシェルフラックW152.3:7192-2420/7192-2424/7192-2428/7192-2432/7192-2436種別追加用棚寸法(mm)【棚厚】40質量(kg)10.5耐荷重(kg)全体:180/段板厚(mm)1.2素材ステンレス(SUS304)奥行き(cm)46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき993/税込1,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする