7192-2464 ステンレスシェルフラック 幅182.3cm ストア・エキスプレス 62377826

 

7192-2464 ステンレスシェルフラック 幅182.3cm ストア・エキスプレス 62377826
7192-2464 ステンレスシェルフラック 幅182.3cm ストア・エキスプレス 62377826

ステンレスシェルフラック 幅182.3cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(cm)180
奥行き(cm)61.5
内容量1台注文コード62377826品番7192-2464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【商品特徴】アルミダイキャストのコーナー部品を採用し、180kg/段の耐荷重を備えたステンレスラック。美しいヘアライン仕上げで厨房や医療現場はもちろんオフィスでのシェルフラック利用もオススメ。棚板に耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304[18-8]を採用しています。

用途
【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要
【送料について】北海道・沖縄・離島・個人宅へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。
種別5段寸法(mm)【棚厚】40質量(kg)75耐荷重(kg)全体:900 180/段板厚(mm)1.2高さ(cm)180素材ステンレス(SUS304)奥行き(cm)61.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,262/税込7,988
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする