15435 スモールローラー マイクロファイバー アイモニカ 62377878

スモールローラー マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
サイズ(mm)150
内容量1袋(10本)注文コード62377878品番15435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

従来のマイクロファイバーローラーに比べ、毛先を1本1本モップ状に加工したことにより塗料をよく含む&含んだ塗料の吐き出しもよくなり作業性が抜群に向上。
作業中の塗料の付け直しが少なくて済むため作業効率UP。

用途外装から内装まで使用可能。水性・油性兼用材質ポリエステル毛丈(mm)13ローラーサイズ(inch)6サイズ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする