製品特徴:突っぱり式ハードダーツスタンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm、組み立て推奨人数:2人以上、組み立て目安時間:20分、別途ご用意いただく工具:袋、ドライバー、ゴムハンマー、錐(きり)
"・サイズ本体:W61×L(D)5×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm
※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。 ※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。
※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。
・カラー:ブラック
・材質:ポール:スチール
・固定用支持パーツ:パーティクルボード
・付属品:木ネジ4本"