ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルレッグ本体パイプセット50Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62379436
品番
EL-R50-S
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
スチール
サイズ
669~768
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
穴径
ビス:Φ7皿 Φ4穴