付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)