曜日別特売
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911

CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911
CBM-30A DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック 62388911

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62388911品番CBM-30A
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子
4種類の中から(定格電流)が選択可

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする