曜日別特売
C-BMC-S 5.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-BMC-S 5.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389139
C-BMC-S 5.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389139

超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)5(0-0.03)
寸法L(mm)70
内容量1本注文コード62389139品番C-BMC-S 5.0
参考基準価格(税別)¥23,720販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP

仕様裏面の最大C面取量:C0.7寸法L(mm)70寸法d(mm)5寸法D(mm)5(0-0.03)寸法l(mm)20寸法d1(mm)3寸法l1(mm)2寸法l2(mm)5.5(±0.03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする