曜日別特売
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629

IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629
IZF-V855W-K 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ 62389629

電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62389629品番IZF-V855W-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。
切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。
毎分約8,000ストロークを実現する高速モーターを搭載。
忙しい朝や急いでいる時でも、短時間でスムーズなシェービングを実現。
大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。
剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。
バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。
USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。
お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】

付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書ブラック消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約181入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
注意
※電源アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする