マリンテック
業務用パワーリレー DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
62389751
品番
PRX24-200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DC回路用大容量パワーリレー
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)
90×143×78
取付
本体:10mm穴付き
電圧(V)
DC24
電流容量(A)
200
動作電流(A)
0.59(DC12V時)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。